Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízpumpafogó DIN ISO 8976

Vízpumpa fogó Cobra
VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-250MM

Cikksz. 071502 23
EAN 4024835706216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

Cikksz. 071502 23
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
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
  • Csúszásgátló, műanyag bevonatú markolat

  • Edzett króm-vanádium acél

  • Indukciósan edzett, polírozott fogazat

  • Becsípő sérülések elleni védelemmel ellátva.

  • Átmenő csuklóval

  • Gyors és pontos, egykezes finombeállítás közvetlenül a munkadarabon

  • A véletlen elállítás lehetetlen

  • Önszorító csöveken és anyákon

  • Nem csúszik le a munkadarabról
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, csavaranyák

Hosszúság collban (L)

10 hüvelyk

Hosszúság (L)

250 mm

Min./max. befogási tartomány

10-46 mm

Szorítópofa hossza (E)

35 mm

Szorítópofa szélessége (B)

17 mm

Pofavastagság (C)

12 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

ISO

8976

Markolat anyaga

Műanyag

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk